Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 11/16 in, para servicios pesados, bloque de brida piloto de expansión redondo 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio pesado
- Diámetro del círculo del perno6.5000 pulg.
- Número de cojineteUG327L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de selloH Sello de laberinto, N sello de labio doble
- Diámetro de longitud total7.6250 pulg.
- Ancho de la carcasa1/2 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial11870 lb
- Capacidad de carga estática radial7110 lb
- Longitud a través del orificio1-19/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Diámetro del piloto5 1/2 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- RPM Máx.6200 rpm
- Serie300
- Longitud del orificio2-19/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de expansión1/4 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327734930
- Peso12.2 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt