Motion
10441005
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 2 pulg., D.E. de 9 pulg., ancho de carcasa de 2-9/32 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero
Artículo MI #00565869
No. Fabricante 10441005
Precio4,747.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 2 pulg., D.E. de 9 pulg., ancho de carcasa de 2-9/32 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero
Artículo MI #00565869
No. Fabricante 10441005
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
Precio4,747.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FCEU332 CARTUCHO FCE-U332

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-9/32 pulg.
  • Ancho general
    9.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Ancho del anillo interior
    3-1/16 pulg.
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12400 lbf
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • RPM Máx.
    4950 rpm
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    300
  • Insertar
    UG332L
  • Número de Upc del fabricante
    662327708726
  • UPC_NO
    662327708726
  • Peso
    19.44 lb
  • Altura total
    3.0600 pulg.
  • Longitud total
    9.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo