Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Diámetro exterior3.9380 pulg.
- Ancho general9.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Tipo de extremoU3356C
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Capacidad de carga dinámica radial16070 lb
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Capacidad de carga estática radial10000 lb
- RPM Máx.4950 rpm
- Tipo de selloSello de separación
- InsertarUG334L
- Número de Upc del fabricante662327708733
- Peso19.50 lb
- Altura total3.0600 pulg.
- Longitud total9.0000 pulg.
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas