Motion
FCEU336
Rodamiento de bolas montado de 2 1/4 in, unidad de expansión para servicios pesados, bloque de cartucho de brida piloto redonda 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura
Artículo MI #00565875
No. Fabricante FCEU336
Precio2,608.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas montado de 2 1/4 in, unidad de expansión para servicios pesados, bloque de cartucho de brida piloto redonda 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura
Artículo MI #00565875
No. Fabricante FCEU336
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
Su precio$2,608.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FCEU336 BRILLANTE BLK FCE-U336

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1700 pulg.
  • Ancho general
    9.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Tipo de extremo
    U3396C
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18390 lb
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lb
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Insertar
    UG336L
  • Número de Upc del fabricante
    662327708276
  • Peso
    23.00 lb
  • Altura total
    3.3200 pulg.
  • Longitud total
    9.5000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo