Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-1/16 pulg.
- Espaciado de ranura3.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de selloSello de fieltro estándar
- Recubrimiento de acabadosin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento250°
- Longitud total4.4375 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general1.7500 pulg.
- SerieST
- Cojinete de repuesto2-11
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteST-17
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461006122
- Peso3.4 lb
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida