Motion
FCEU344
FCEU344
Artículo MI #00565881
No. Fabricante FCEU344
Precio4,739.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FCEU344
Artículo MI #00565881
No. Fabricante FCEU344
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
Precio4,739.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FCEU344 FLG PILOTADO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    10.3800 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Tipo de extremo
    U3446C
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23420 lb
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 lb
  • RPM Máx.
    3950 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Insertar
    UG344L
  • Número de Upc del fabricante
    662327735234
  • Peso
    32.00 lb
  • Altura total
    3.8100 pulg.
  • Longitud total
    1.3800 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo