Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TBY 5/8 TM

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 5/8 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #00565897
No. Fabricante TBY 5/8 TM

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TBY 5/8 TM TOMA DE RECOGIDA BRG

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Espaciado de ranura
    3.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de sello
    Sello labial
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Longitud total
    3.8125 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Cojinete de repuesto
    YAR 203-010
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    TBY 5/8 TM
  • Número de Upc del fabricante
    7316576616051
  • Peso
    1.4 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos