Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Espaciado de ranura3.5000 pulg.
- Número de estructura compatibleT-18692
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloCojinete de inserto sellado
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Altura total4.1250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieRTU
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteRTU1 1/4 NT
- Número de Upc del fabricante087796156647
- UPC_NO087796156647
- Peso4.46 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida