Motion
RTU1 1/2 NT

Timken (Fafnir)
RTU1 1/2 NT

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 1.5000 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, anillo excéntrico, 0.6875 pulg. de ranura
Artículo MI #00565899
No. Fabricante RTU1 1/2 NT
Precio679.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
RTU1 1/2 NT

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 1.5000 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, anillo excéntrico, 0.6875 pulg. de ranura
Artículo MI #00565899
No. Fabricante RTU1 1/2 NT
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
Precio679.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RTU 1-1/2 NT BRG DE TOMA

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Espaciado de ranura
    3.9688 pulg.
  • Número de estructura compatible
    T-18834
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Cojinete de inserto sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Altura total
    4.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    RTU
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    RTU1 1/2 NT
  • Número de Upc del fabricante
    087796156678
  • UPC_NO
    087796156678
  • Peso
    7.3 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo