Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno25 mm
- Espaciado de ranura3.0000 pulg.
- Número de estructura compatibleT-18832
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto con Flinger
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Altura total3.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieRTU
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteRTU 3/4
- Número de Upc del fabricante087796056800
- UPC_NO087796056800
- Peso3.18 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida