Motion
RTU1
Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 1.0000 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, anillo excéntrico, 0.5313 pulg. de ranura
Artículo MI #00565940
No. Fabricante RTU1
Precio299.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 1.0000 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, anillo excéntrico, 0.5313 pulg. de ranura
Artículo MI #00565940
No. Fabricante RTU1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio299.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RTU 1 BRG DE TOMA

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Espaciado de ranura
    3.0000 pulg.
  • Número de estructura compatible
    T-18696
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Altura total
    3.6250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    RTU
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    RTU1
  • Número de Upc del fabricante
    087796057487
  • UPC_NO
    087796057487
  • Peso
    3.3 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo