Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 in, de uso estándar, bloque de recogida de hierro fundido, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1 pulg.
- Espaciado de ranura3.0000 pulg.
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Longitud total5.6300 pulg.
- Ancho de la carcasa1 3/32 pulg.
- Altura total1.8800 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general4.2500 pulg.
- Cojinete de repuestoYG216NL
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.9600 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTH3Y216N
- Número de Upc del fabricante662327147778
- Peso2.61 lb
- Estilo de tapa de extremoY2166N
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla205
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0387 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida