Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1 pulg.
- Espaciado de ranura2.9920 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de selloNitrilo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 110 °C
- Longitud total3.8580 pulg.
- Ancho de la carcasa1.4170 pulg.
- Altura total3.4840 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieST
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.6250 rpm
- Capacidad de carga estática radial1770 lbf
- Número de catálogo del fabricanteST1
- Número de Upc del fabricante747023033577
- UPC_NO747023033577
- Peso1 lb
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida