Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación Sello de contacto de un solo labio y dedo
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Espaciado de ranura3.5000 pulg.
- Número de estructura compatible9SF39, 12SF39, 18SF39
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- Recubrimiento de acabadoGris
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +200 °F
- Longitud total4.6250 pulg.
- Ancho de la carcasa1.7500 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general1.5000 pulg.
- SerieVTWE-200
- Cojinete de repuestoVS-219
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4,500 rpm
- Número de catálogo del fabricanteVTWE-219
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289528127
- Peso2.8 lb
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida