Motion
10417336
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, 1.1875 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio normal, 0.5313 pulg. de ranura
Artículo MI #00565970
No. Fabricante 10417336
Precio897.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, 1.1875 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio normal, 0.5313 pulg. de ranura
Artículo MI #00565970
No. Fabricante 10417336
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
Precio897.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3Y219N BRG DE TOMA
  • Bloque de recogida de cojinetes de bolas TH3Y200 Link-Belt TH3Y219N . Póngase en contacto con Rexnord para obtener más información.

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • País de origen
    México
  • Espaciado de ranura
    3.5000 pulg.
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de sello
    Sello labial
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Longitud total
    4.4688 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.1250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Cojinete de repuesto
    YG219NL
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3Y219N
  • Número de Upc del fabricante
    662327147785
  • UPC_NO
    662327147785
  • Peso
    3.33 lb
  • Estilo de tapa de extremo
    Y2196N
  • Código de talla
    206
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0385 Hz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo