Descripción general
Descripción del fabricante
TH3Y220N UNIDAD T-U TH3-Y220N
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, de servicio estándar, Bloque de tracción central de ranura ancha de hierro fundido, Collar con bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Espaciado de ranura3.5000 pulg.
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Longitud total5.8800 pulg.
- Ancho de la carcasa1 3/16 pulg.
- Altura total2.5600 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general5.8800 pulg.
- Cojinete de repuestoYG220NL
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.6850 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTH3Y220N
- Número de Upc del fabricante662327147792
- Peso4.10 lb
- Estilo de tapa de extremoY2236N
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla207
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0383 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad