VTWE-223
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, normal
Artículo MI #00566010
No. Fabricante VTWE-223
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, normal
Artículo MI #00566010
No. Fabricante VTWE-223
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VTWE 223 BRG DE TOMA
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación Sello de contacto de un solo labio y dedo

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Espaciado de ranura
    3.5000 pulg.
  • Número de estructura compatible
    3SF31, 6SF31, 9SF3112SF31, 18SF31
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +200 °F
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.7500 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Serie
    VTWE-200
  • Cojinete de repuesto
    VS-223
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 200 °F
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    4,000 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    VTWE-223
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289528202
  • Peso
    3.44 libras, 3.9
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo