Descripción general
Descripción del fabricante
TH3Y223N UNIDAD T-U TH3-Y223N
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, de servicio estándar, Bloque de tracción central de ranura ancha de hierro fundido, Collar con bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único
Especificaciones
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Longitud total5.8800 pulg.
- Ancho de la carcasa1 3/16 pulg.
- Altura total2.5600 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general5.8800 pulg.
- Serie200
- Cojinete de repuestoYG223NL
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.6850 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTH3Y223N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327147822
- Peso3.83 lb
- Estilo de tapa de extremoY2236N
- Temperatura máxima225 °F
- Código de talla207
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0383 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad