ST1.7/16
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #00566016
No. Fabricante ST1.7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #00566016
No. Fabricante ST1.7/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ST 1-7/16 TAKEUP BRG

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    3.5040 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de sello
    Nitrilo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 110 °C
  • Longitud total
    4.8820 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.4370 pulg.
  • Altura total
    3.9960 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    ST
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    ST1.7/16
  • Número de Upc del fabricante
    747023033782
  • Peso
    1.6 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5780 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo