VTWE-226
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-5/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio normal
Artículo MI #00566037
No. Fabricante VTWE-226
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-5/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio normal
Artículo MI #00566037
No. Fabricante VTWE-226
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VTWE 226 BRG DE TOMA
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Espaciado de ranura
    4.0000 pulg.
  • Número de estructura compatible
    12SF31, 18SF31, 3SF31, 6SF31, 9SF31
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Recubrimiento de acabado
    Gris pintado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +200 °F
  • Longitud total
    5.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.1250 pulg.
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    2.2188 pulg.
  • Serie
    VTWE 200
  • Cojinete de repuesto
    VE-226
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    VTWE-226
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289528233
  • Peso
    5.08 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7901 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo