Motion
RTU1 11/16

Timken (Fafnir)
RTU1 11/16

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-11/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #00566048
No. Fabricante RTU1 11/16
Price$512.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
RTU1 11/16

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-11/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #00566048
No. Fabricante RTU1 11/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$512.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RTU 1-11/16 BRG DE TOMA

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    3.9688 pulg.
  • Número de estructura compatible
    T-18762
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Altura total
    4.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    RTU
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    RTU1 11/16
  • Número de Upc del fabricante
    087796060067
  • UPC_NO
    087796060067
  • Peso
    6.97 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo