Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Espaciado de ranura3.9688 pulg.
- Número de estructura compatibleT-18762
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Altura total4.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieRTU
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteRTU1 3/4
- Número de Upc del fabricante087796060357
- UPC_NO087796060357
- Peso6.97 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida