TH3Y228N
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-3/4 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio normal
Artículo MI #00566061
No. Fabricante TH3Y228N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-3/4 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio normal
Artículo MI #00566061
No. Fabricante TH3Y228N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3Y228N UNIDAD T-U TH3-Y228N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, de uso estándar, bloque de recogida de hierro fundido, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • País de origen
    México
  • Espaciado de ranura
    3.9688 pulg.
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 3/8 pulg.
  • Altura total
    6.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    2.6300 pulg.
  • Cojinete de repuesto
    YG228NL
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3Y228N
  • Número de Upc del fabricante
    662327147853
  • UPC_NO
    662327147853
  • Peso
    5.50 lb
  • Estilo de tapa de extremo
    Y2286N
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Código de talla
    209
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0377 Hz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo