Descripción general
Descripción del fabricante
TH3Y231N UNIDAD T-U TH3-Y231N
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, de uso estándar, bloque de recogida de ranura ancha de hierro fundido, collar de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Espaciado de ranura3.9688 pulg.
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Longitud total7.2500 pulg.
- Altura total7.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.2500 pulg.
- Serie200
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Tipo de reténNailon
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4800 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTH3Y231N
- Número de Upc del fabricante662327147860
- UPC_NO662327147860
- Peso7.00 lb
- Estilo de tapa de extremoY2316N
- Código de talla210
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0445 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad