RTU2 3/8
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 2-3/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00566161
No. Fabricante RTU2 3/8
Precio681.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 2-3/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00566161
No. Fabricante RTU2 3/8
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
Su precio$681.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RTU 2-3/8 BRG DE TOMA

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2-3/8 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.0938 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho de la carcasa
    2.7480 pulg.
  • Altura total
    5.8750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    RTU
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro exterior de la plaquita
    3.2200 pulg.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    RTU2 3/8
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796111622
  • UPC_NO
    087796111622
  • Peso
    13.2 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo