Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Espaciado de ranura5.0938 pulg.
- Número de estructura compatibleT-18830
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Altura total5.8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieRTU
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteRTU2 7/16
- Número de Upc del fabricante087796061705
- UPC_NO087796061705
- Peso13.2 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida