PASE15
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 15 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566179
No. Fabricante PASE15
Precio128.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 15 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566179
No. Fabricante PASE15
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
Precio128.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PASE15-XL

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    95 mm
  • Línea central de base a orificio
    30.20 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    57 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • Ancho de la base
    30 mm
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4750 N
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    ESTUCHE
  • UPC_NO
    4012802793505
  • Estándares cumplidos
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • Peso
    1.32 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo