Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante El exclusivo diseño de retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Espaciado de ranura6.5625 pulg.
- Número de estructura compatibleSTH 12 a 16-6 DZU
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioEstándar
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Longitud total8.8125 pulg.
- Ancho de la carcasa3.3750 pulg.
- Altura total6.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.7500 pulg.
- SerieST
- Cojinete de repuesto3-28
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.2500 rpm
- Número de catálogo del fabricanteST-40
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461006368
- Peso18.7 lb
- Capacidad de carga dinámica radial13971 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida