Descripción general
- La unidad de bloque de almohada VAK, aerodinámica y resistente, combina una carcasa diseñada y un rodamiento de anillo interior extendido RA-RR
- Bloque de almohada de hierro gris
- Carcasa recubierta de epoxi con sellos de contacto
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.9375 pulg.
- Línea central de base a orificio2.1875 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.9063 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Ancho de la base2-5/16 pulg.
- Ancho general1.9063 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6400 lbf
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieVAK
- Cojinete de repuestoGRA200RRB
- UPC_NO087796061088
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante087796061088
- Peso6.11 lb
- Características y beneficios• La unidad de bloque de almohada VAK, aerodinámica y resistente, combina una carcasa diseñada y un cojinete de anillo interno extendido RA-RR • Bloque de almohada de hierro gris • Carcasa recubierta de epoxi con sellos de contacto
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas