Descripción general
Descripción del fabricante
VPLE-108 BLK DE LA PILA
- Sin cabestrillo de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.1875 a 4.0625 pulg.
- Línea central de base a orificio1.0625 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.0938 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Ancho de la base1.2188 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2108 lbf
- Capacidad de carga estática radial1117 lbf
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieVPLE
- Cojinete de repuestoVE-108
- AplicaciónBrowning - Estándar
- UPC_NO662289551590
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante767291
- Dibujo CAD
- Peso1.06 lb
- Características y beneficios• Sin cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad