Motion
ST-47
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-15/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #00566212
No. Fabricante ST-47
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-15/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #00566212
No. Fabricante ST-47
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-47 TAKEUP BRG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante El exclusivo diseño de retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    6.5625 pulg.
  • Número de estructura compatible
    STH 24 a 28-12 DZU
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Longitud total
    9.1250 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.3750 pulg.
  • Altura total
    6.5625 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    3.0625 pulg.
  • Serie
    ST
  • Cojinete de repuesto
    2-214
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    2450 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    ST-47
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461006399
  • Peso
    18.28 libras, 17.25
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14839 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo