Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.7188 a 4.5313 pulg.
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.6875 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho de la base1.4063 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Capacidad de carga estática radial1651 lbf
- RPM Máx.5500 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieVPLE
- Cojinete de repuestoVE-116
- AplicaciónBrowning - Estándar
- UPC_NO662289524037
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante767777
- Dibujo CAD
- Peso1.7 lb
- Características y beneficios• Sin cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas