SF726V-10-B9-J

Boston Gear (RRX)
SF726V-10-B9-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida derecha, marco de 180TC/210C
Artículo MI #00566290
No. Fabricante SF726V-10-B9-J
Precio4,209.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SF726V-10-B9-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida derecha, marco de 180TC/210C
Artículo MI #00566290
No. Fabricante SF726V-10-B9-J
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
Precio4,209.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6USL 1+3/16 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Reducción
    Reducción única
  • Relación
    10:1
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Serie
    SF700
  • Tipo de montaje
    Brida de salida hueca – Montaje derecho
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de pintura
    Pintura gris

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo