VPLE-119
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566291
No. Fabricante VPLE-119
Precio149.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566291
No. Fabricante VPLE-119

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio149.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA VPLE-119
  • Sin cabestrillo de sellado

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.3750 a 5.8750 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.5625 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.1563 pulg.
  • Longitud total
    6.1875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Gris pintado
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lbf
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    VPLE
  • Cojinete de repuesto
    VE-119
  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • UPC_NO
    662289524068
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    767641
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289524068
  • Peso
    2.8 lb
  • Características y beneficios
    • Sin cabestrillo de sellado
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo