Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno5/8 pulg.
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto de una sola boquilla
- Capacidad de carga dinámica2899 lbf
- Capacidad de carga estática1482 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de cojineteBola
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de carcasaRecogida de ranura ancha
- Insertar materialAcero
- Longitud del orificio1.23 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Capacidad de expansiónSin expansión (fijo)
- Tipo de grasaUnirex N2
- Velocidad máxima5000 rpm
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- Sensor listoSe requiere adaptador
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Tamaño del marco de captaciónWS-300
- Capacidad de carga estática radial1482 lbf
- Número de catálogo del fabricante125344
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante782475115594
- UPC_NO782475115594
- Peso2 lb
- Serie de cojinetesSerie 204
- RelubricableSí
- Separación incluidaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Folleto del producto
- Capacidad de carga dinámica radial2899 lbf
- Manual de instrucciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.