PL3W220E
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00566311
No. Fabricante PL3W220E
Precio320.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00566311
No. Fabricante PL3W220E
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
Precio320.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PL3W220E PILLOWBLK PL3-W220E

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.7500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.8125 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • UPC_NO
    662327118822
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327118822
  • Peso
    3.4 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo