VAK1 1/4S
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-1/4 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566319
No. Fabricante VAK1 1/4S
Precio142.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-1/4 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566319
No. Fabricante VAK1 1/4S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio142.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VAK 1-1/4 (S) BLK DE LA PILA
  • La unidad de bloque de almohada VAK, aerodinámica y resistente, combina una carcasa diseñada y un rodamiento de anillo interior extendido RA-RR
  • Bloque de almohada de hierro gris
  • Carcasa recubierta de epoxi con sellos de contacto

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.5625 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.6250 pulg.
  • Longitud total
    6.5625 pulg.
  • Ancho de la base
    1-25/32 pulg.
  • Ancho general
    1.5313 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3400 lbf
  • RPM Máx.
    4570 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    VAK
  • Cojinete de repuesto
    GRA104RRB
  • UPC_NO
    087796058231
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    087796058231
  • Peso
    2.72 lb
  • Características y beneficios
    • La unidad de bloque de almohada VAK, aerodinámica y resistente, combina una carcasa diseñada y un cojinete de anillo interno extendido RA-RR • Bloque de almohada de hierro gris • Carcasa recubierta de epoxi con sellos de contacto
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo