Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.9375 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8125 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura total3.6250 pulg.
- Longitud total6.3750 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5313 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lbf
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- UPC_NO662327118846
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante662327118846
- Peso3.68 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas