Motion
PAK1-7/16-N

INA (Schaeffler)
PAK1-7/16-N

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566351
No. Fabricante PAK1-7/16-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
PAK1-7/16-N

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566351
No. Fabricante PAK1-7/16-N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK1-7/16-N UNIDAD DE BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1180 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.8125 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Longitud total
    172 mm
  • Ancho de la base
    1.831 pulg.
  • Ancho general
    1.5350 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    PAK
  • UPC_NO
    4047643202497
  • Estándares cumplidos
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • Peso
    4.5 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo