PL3W223E
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566353
No. Fabricante PL3W223E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566353
No. Fabricante PL3W223E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PL3W223E PILLOWBLK PL3-W223E
  • Las unidades de cojinetes de bolas de servicio estándar e intermedio proporcionan una versatilidad de disposiciones de aplicación para el transporte de ejes con cargas radiales o una combinación de cargas radiales y de empuje
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda y precisión alineada fabricado con acero de rodamiento de alta calidad que proporciona una alta capacidad y una larga vida útil
  • Carcasa de hierro fundido
  • Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.9375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.8125 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.6250 pulg.
  • Longitud total
    6.3750 pulg.
  • Ancho de la base
    1-7/8 pulg.
  • Ancho general
    1.5313 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327118860
  • Peso
    3.67 lb
  • Características y beneficios
    • Las unidades de cojinetes de bolas de servicio estándar e intermedio proporcionan una versatilidad de disposiciones de aplicación para el transporte de ejes con cargas radiales o una combinación de radiales y de empuje • El cojinete de bolas de ranura profunda de precisión alineado fabricado con acero de cojinetes de alta calidad proporciona una alta capacidad y una larga vida útil • Carcasa de hierro fundido • Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo