YTU 15/16 SGT

Timken (Fafnir)
YTU 15/16 SGT

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00566374
No. Fabricante YTU 15/16 SGT
Precio203.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YTU 15/16 SGT

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00566374
No. Fabricante YTU 15/16 SGT
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
Su precio$203.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YTU 15/16 SGT UNIDADES ALOJADAS

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    3.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Altura total
    3.6250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    YTU
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    YTU 15/16 SGT
  • Número de Upc del fabricante
    087796266438
  • UPC_NO
    087796266438
  • Peso
    2.98 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo