Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Espaciado de ranura3.5000 pulg.
- Número de estructura compatibleT-18692
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Altura total4.1250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieYTU
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteYTU1 7/16 SGT
- Número de Upc del fabricante087796266605
- UPC_NO087796266605
- Peso4.43 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida