Descripción general
Descripción del fabricante
ST 1-7/16 DEC TAKEUP BRG
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Espaciado de ranura3.5040 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de selloNitrilo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 110 °C
- Longitud total4.8820 pulg.
- Ancho de la carcasa1.4370 pulg.
- Altura total3.9960 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieST
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.4500 rpm
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Número de catálogo del fabricanteST1.7/16DEC
- Número de Upc del fabricante747023033799
- Peso1.6 lb
- Capacidad de carga dinámica radial5780 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad