Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno25 mm
- Espaciado de ranura3.9688 pulg.
- Número de estructura compatibleT-18834
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Altura total4.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieYTU
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteYTU1 1/2 SGT
- Número de Upc del fabricante087796266520
- UPC_NO087796266520
- Peso7.25 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida