P2B 100-FM

SKF
P2B 100-FM

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566549
No. Fabricante P2B 100-FM
Precio89.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 100-FM

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566549
No. Fabricante P2B 100-FM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$89.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA DE P2B UNIDADES 100-FM

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.7559 pulg.
  • Longitud total
    5.1181 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    SY
  • UPC_NO
    7316577344953
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • Peso
    1.65 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos