Descripción general
Descripción del fabricante
VAS 1-1/8 BLK DE LA PILA
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.6250 pulg.
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.2813 pulg.
- Longitud total6.1875 pulg.
- Ancho de la base1-9/16 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4900 lbf
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- RPM Máx.4570 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieEVA
- Cojinete de repuestoGRA102RRB
- UPC_NO087796109131
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante087796109131
- Peso2.72 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad