Descripción general
Descripción del fabricante
YTU1 11/16 SGT UNIDADES ALOJADAS
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Espaciado de ranura3.9688 pulg.
- Número de estructura compatibleT-18762
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Altura total4.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieYTU
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteYTU1 11/16 SGT
- Número de Upc del fabricante087796266551
- UPC_NO087796266551
- Peso6.9 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad