Motion
VAS1 7/16
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566635
No. Fabricante VAS1 7/16
Precio138.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566635
No. Fabricante VAS1 7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$138.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VAS 1-7/16 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.6875 pulg.
  • Longitud total
    6.5625 pulg.
  • Ancho de la base
    1-25/32 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3400 lbf
  • RPM Máx.
    3930 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    EVA
  • Cojinete de repuesto
    GRA107RRB
  • UPC_NO
    087796059429
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    087796059429
  • Peso
    3.51 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo