Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
- Sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.8750 a 5.8750 pulg.
- Línea central de base a orificio2.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total7.1250 pulg.
- Ancho de la base1.9380 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGris
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Capacidad de carga estática radial4467 lbf
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- SerieIntermedio
- Cojinete de repuestoVE-124
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Ángulo de desalineación±1.5° Desalineación - Solo estática
- UPC_NO662289314843
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVPE-124
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289314843
- Peso4.8 lb
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo • Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación • Sello de contacto con un solo labio
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas