Motion
P2B 108-FM

SKF
P2B 108-FM

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566656
No. Fabricante P2B 108-FM
Price$153.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 108-FM

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00566656
No. Fabricante P2B 108-FM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$153.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B BLOQUE DE ALMOHADA DE 108-FM

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    135.50 mm
  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    99 mm
  • Longitud total
    175 mm
  • Ancho de la base
    48 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6910 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4280 lbf
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    SY
  • Cojinete de repuesto
    AÚN 208-108
  • UPC_NO
    7316577345011
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • Número de Upc del fabricante
    7316577345011
  • Peso
    4.24 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo